cotta
ケーキスタンド&ドーム L
透明度の高いMS樹脂製。
8号のホールケーキが収納可能です。
ケーキを載せたり、パンやクッキー、フルーツなどの保管ケースとしても最適。
手持ちのお皿にドーム蓋を被せれても保管ケースとして使用できます。
材質
MS樹脂
質量(g)
約715
寸法(Φ×mm)
直径約277×H256
耐熱温度(℃)
80
内寸(cm)
ドーム蓋内寸Φ25、高さ約11
食器洗浄機
×
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16705949
40332
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください