曜日別特売

葉っぱ型スプーン 11.5cm ミント

葉っぱ型スプーン 11.5cm ミント - cotta

アイスやデザートにぴったり!
葉っぱ型が可愛いミニスプーン。

材質PS寸法(mm)25×115耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10内容量1本(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670671040477
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする