cotta
WP3600 ワックスペーパー レター 218×250(50枚入)
耐水・耐油・剥離性に優れ、油染みや乾燥を防いでくれます。
食品の敷紙やラッピングにぴったりです。
仕様
【オーブン】不可
材質
晒パラフィン紙(ワックス加工)
寸法(mm)
218×250
レンジ
不可
内容量
1箱(1箱)
注意
※ワックスペーパーはご使用時間の経過により、水分や油分が染み出たり破れたりする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16706859
40499
¥
515
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください