WP1500 ワックスペーパー クラフトフレンチ 150×150(50枚入)

WP1500 ワックスペーパー クラフトフレンチ 150×150(50枚入) cotta WP1500 ワックスペーパー クラフトフレンチ 150×150(50枚入) cotta WP1500 ワックスペーパー クラフトフレンチ 150×150(50枚入) cotta
(1件のレビュー)

耐水・耐油・剥離性に優れ、油染みや乾燥を防いでくれます。
食品の敷紙やラッピングにぴったりです。
お弁当の仕切りやお菓子の包装に使いやすい小さめサイズ。
正方形なので折り紙のような使い方ができます。

仕様【オーブン】不可 材質未晒パラフィン紙(ワックス加工) 寸法(mm)150×150 レンジ不可 内容量1箱(1箱)
注意
※ワックスペーパーはご使用時間の経過により、水分や油分が染み出たり破れたりする場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16706886 40502
315
309
340 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16706886
2025-08-21
用途:
お弁当作製
GONEXT株式会社 様 (製造業)

他のお惣菜等につかぬように、ソースやタレ瓶を包んでいます。
出来ればもっと華やかな色のバージョンもあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする