cotta
緩衝材 ボーガスパッキン 1kg入 クラフト
雑誌などから再生したボーガスペーパーを細かくカットした柔らかで環境にやさしいパッキンです。
ギフト包装の緩衝材として。
材質
ボーガスペーパー
幅(mm)
【カット】1.5
寸法(mm)
カット幅:1
内容量
1袋(1袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16711348
41112
¥
3,528
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください