cotta スリムパウンド型ミニ 12cm用ギフト箱 クラフト

cotta スリムパウンド型ミニ 12cm用ギフト箱 クラフト cotta cotta スリムパウンド型ミニ 12cm用ギフト箱 クラフト cotta cotta スリムパウンド型ミニ 12cm用ギフト箱 クラフト cotta

スリムパウンド型ミニ 12cmにぴったり合う箱です。
横開きなので、パウンドケーキの出し入れがスムーズです。
組み立ててご使用ください。

材質ピュアボード310g 寸法(mm)135×60×H90 クラフト 内容量1枚(10枚)
注意
※原材料のロットごとに若干色目が異なることがございます。
※ケーキトレーやパウンド袋に入れてから箱詰めをし、直接食品をのせないようにご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16712407 41219
780
779
857 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする