曜日別特売

FIKA ディープキャセロール 22cm

FIKA ディープキャセロール 22cm - cottaFIKA ディープキャセロール 22cm - cottaFIKA ディープキャセロール 22cm - cotta

両手鍋 22cmです。
本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。
セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。
安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。
深いキャセロールは大人数の煮込み料理、たっぷりのお湯で煮込むスペアリブ、パスタなど作るときに最適。
洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎
ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木寸法(mm)285×220×H155ホワイト容量(L)4.65表面処理セラミック塗装加工レンジ不可内容量1個(1個)
注意
※モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。
※木製ハンドルはガス火に直接あたると焦げや膨れが発生しますのでご注意ください。
※商品はメーカーの品質基準をクリアし、国内の正規輸入代理店の厳しい検査基準を満たしたものとなっております。
※ドイツの[MIELE][Whirlpool]、韓国の[SK MAGIC]のIHクッキングヒーターをご利用の場合、20cm以下の製品は作動できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671259041237
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする