セレクト100 I型ピーラー

セレクト100 I型ピーラー - cottaセレクト100 I型ピーラー - cottaセレクト100 I型ピーラー - cotta

使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ、それがセレクト100の考え方。
料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれたキッチンツールシリーズです。
りんごやじゃがいもなど丸いものが剥きやすい、ペティナイフ感覚で使えるI型ピーラーです。
握りやすさを追求した、手にフィットしてすべりにくいウェーブ型のハンドル。
ステンレス製のU字型の芽取りで、ぐるっと回すときれいにじゃがいもの芽が取れます。
ハンドルと刃部の付け根が汚れにくいシンプルな構造。衛生的なオールステンレス製で、食洗機対応です。

材質刃:ステンレス刃物鋼、本体:18-8ステンレススチール寸法(mm)179×33×H11質量(g)54食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671262641246
1,544
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする