cotta
アップルカッター
リンゴを上から押し当て、そのまま押し下げるだけで一気に8等分にできます。
材質
刃部:ステンレススチール、本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)
寸法(mm)
178×120×H40
規格
178×120×H40mm
素材
刃部:ステンレススチール、本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16712660
41249
¥
1,124
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください