曜日別特売

atomico 抗菌TPUまな板 レクタングル グレー

atomico 抗菌TPUまな板 レクタングル グレー - cottaatomico 抗菌TPUまな板 レクタングル グレー - cottaatomico 抗菌TPUまな板 レクタングル グレー - cotta

ゴムとプラスチックの良いトコどりの新素材・TPU。
弾力があるので刃当たりが優しい。
傷がつきにくいので、雑菌の繁殖を防ぎ清潔に使えます。
熱湯消毒も可能。
適度な硬さで少しだけ曲がるので、切った食材を鍋やフライパンに入れやすい。
吊り下げられる穴が開いているので収納も便利です。

材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)300×230×H4グレー質量(g)255耐熱温度(℃)100食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671280041267
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする