曜日別特売

atomico コードレスチョッパー

atomico コードレスチョッパー - cottaatomico コードレスチョッパー - cottaatomico コードレスチョッパー - cotta

食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。
押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細く食材を切ることができます。
使い方もシンプルで扱いやすい電動ハンディーチョッパーです。
野菜のみじん切り、ナッツ類を細かく砕く作業もラクラク。

付属品専用USB充電ケーブル(TYPE-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書材質本体ユニット:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン、刃:ステンレス鋼、カップ:ポリスチレン樹脂容量(mL)実容量:200、満水容量:270寸法(Φ×mm)直径94×H142使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671287941275
4,375
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする