Tower マグネットキッチンペーパーホルダー ワイド ホワイト

Tower マグネットキッチンペーパーホルダー ワイド ホワイト - cottaTower マグネットキッチンペーパーホルダー ワイド ホワイト - cottaTower マグネットキッチンペーパーホルダー ワイド ホワイト - cotta

マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けのキッチンペーパーホルダー。
通常のサイズだけでなく、海外製の大判タイプを収納できます。
海外製の大判タイプを収納可能。布巾干しやタオル掛けとしても。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約540寸法(cm)約8×7.5×29内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671506741528
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする