cotta
プラフォーク 12cm 黒 単袋(100本入)
一般的な使い捨てカトラリーです。
クールなブラックカラー。
テイクアウトの必需品。
1本ずつポリ包装された商品です。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
プラスチック
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×120
包装形態
個包装
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
内容量
1袋(1袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16716781
41713
¥
867
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください