VICTORINOX トマト&テーブルナイフ (グリーン) 11cm

VICTORINOX トマト&テーブルナイフ (グリーン) 11cm - cottaVICTORINOX トマト&テーブルナイフ (グリーン) 11cm - cottaVICTORINOX トマト&テーブルナイフ (グリーン) 11cm - cotta

細かい波刃が食材を確実に捉えるので、熟したトマトや果実をつぶさずに綺麗に切り分けられます。
調理に限らず、テーブルナイフとしてお料理やパン、スイーツの切り分けにも便利です。
果物や野菜の皮むき・飾り切り、料理の下ごしらえなど、用途に合わせてお使いください。

材質刃:Aグレードステンレススチール、ハンドル:フィブロックスグリーン寸法(cm)ブレード(刃)サイズ:11内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672289842351
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする