ダンボール A5用-130 スリム

ダンボール A5用-130 スリム cotta ダンボール A5用-130 スリム cotta

内寸奥行(mm)240 内寸幅(mm)160 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×160×H130 フルートE 内寸高さ(mm)H130 内容量1枚(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16726538 42722
2,340
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする