cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの 箱/ギフトボックス cotta 窓付きギフト箱 グレー(105×105×H65mm) cotta 窓付きギフト箱 グレー(105×105×H65mm) 注文コード 16726757 注文コード 16726757 注文コード 16726757 cottaオリジナル。中身が見える透明の窓付き箱です。 耐油加工のギフト箱なので、お菓子を直接入れることができます。 焼き菓子が約4個入ります。 材質コートボール350g 寸法(mm)【窓】75×75 色グレー 内容量1枚(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 42749 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16726757 42749 ¥1,120 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity cotta ショコラケース 6個入 BR cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ cotta スライドギフト箱 くすみブルー cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ cotta トリュフケース 6個入 RG cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ CANCANコンビサークル 2165 ピンク M cotta 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ cotta トリュフケース 4個入 RG cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ cotta ショコラケース 4個入 BR cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ cotta スライドギフト箱 くすみピンク cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 透明ギフトケース 大 cotta 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ cotta ショコラケース 3個入 BR cotta 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ cotta ショコラケース 3個入 RD cotta 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ エレーガ EA-6 cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ エレーガ EA-6-L cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ cotta トリュフケース 3個入 RG cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ cotta ショコラケース 6個入 RD cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ギフト箱 あかね cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 透明ギフトケース 小 cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ cotta スライドギフト箱 グレー cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ CANCANコンビサークル 2135 ピンク S cotta 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ギフト箱 お雛様スリーブボックス cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ パティスリーBOX L cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックスクラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品