曜日別特売

EAトCO Oros S おろし金S

EAトCO Oros S おろし金S - cottaEAトCO Oros S おろし金S - cottaEAトCO Oros S おろし金S - cotta

小さくてもしっかりおろせるミニサイズのおろし金。
ワサビやショウガ、ニンニクなどを卓上ですりおろし、新鮮なまま使えます。
カーブがついたトレー形状なので、すった汁がこぼれにくいデザインです。
卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。

材質ステンレス寸法(mm)47×120×H12サイズS質量(g)54食器洗浄機×内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672906743043
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする