曜日別特売

EAトCO Oki お玉立て

EAトCO Oki お玉立て - cottaEAトCO Oki お玉立て - cottaEAトCO Oki お玉立て - cotta

いろいろなお玉にフィットする秀逸なお玉立て。対応お玉サイズ:深さ30mm以下。
ひっかけるだけのシンプルな使い方なので、ステンレス製、樹脂製を問わず、様々なタイプのお玉におすすめです。
凹みがあり、汁ものがこぼれにくくなっています。

材質18-8ステンレス寸法(mm)86×93×H27質量(g)165食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672911043047
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする