EAトCO Saji Long スプーン

EAトCO Saji Long スプーン - cottaEAトCO Saji Long スプーン - cottaEAトCO Saji Long スプーン - cotta

長柄のスコップ型スプーン。
幅広の先端でグラノーラなどこぼれやすいものやヨーグルトなど水気のある食材もたっぷりすくえます。
細長い容器などに快適に使える全長25cm。
先端のふくらみで、梅酒などをすくうのにもぴったりです。
持ち手の端は容器のフチに引っかけられる形状です。

材質ステンレス寸法(mm)62×255×H21容量(mL)20質量(g)62食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672920743057
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする