曜日別特売

amabro ツートーンスタンド (ブルー×アンバー)

amabro ツートーンスタンド (ブルー×アンバー) - cottaamabro ツートーンスタンド (ブルー×アンバー) - cottaamabro ツートーンスタンド (ブルー×アンバー) - cotta

耐熱のミルクガラスと透明ガラスを組み合わせた脚付きのフードスタンドです。
フルーツやマカロンなどのスイーツを盛り付けるプレートとして。
アクセサリーなどの小物のトレーとしてもご使用いただけます。
専用のパッケージ付きです。

材質耐熱ガラスブルー×アンバー寸法(Φ×mm)直径160×H60レンジ耐熱温度(℃)120食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1673106143350
6,090
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする