曜日別特売

マイクロプレイン プレミアム ゼスターグレーター グリーン

マイクロプレイン プレミアム ゼスターグレーター グリーン - cottaマイクロプレイン プレミアム ゼスターグレーター グリーン - cottaマイクロプレイン プレミアム ゼスターグレーター グリーン - cotta

食材を断ち切っておろす新感覚のゼスターグレーター。
ひとつひとつ刃付けされた細目の刃で繊維を断ち切っておろすから、目詰まりすることなく快適に使用できます。
口当たりなめらかに、ふわふわに仕上がります。
料理研究家の方々やシェフ、パティシエの方々に愛用され、ご家庭でも簡単に使えるように改良した人気の商品です。
柑橘類の皮・チーズ・生姜・ニンニク・アーモンド・チョコレート・玉ねぎなどを削るのに適しています。

付属品プラスチックハードカバー材質13クロムステンレススチール、エラストマー樹脂、ポリ塩化ビニール寸法(mm)318×35×H35グリーン質量(g)約92食器洗浄機可(ケース除く)内容量1本(1本)
注意
※刃物ですので、指を怪我しないように充分注意して作業して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675216746091
3,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする