マイクロプレイン クラシックグレーター(ハンドル無)

マイクロプレイン クラシックグレーター(ハンドル無) - cottaマイクロプレイン クラシックグレーター(ハンドル無) - cottaマイクロプレイン クラシックグレーター(ハンドル無) - cotta

キッチンの引き出しにも収まる縦長タイプのグレーター。
今や世界各国で愛用されるフードグレーターのメーカーに躍進させた原点のシリーズです。
柑橘類の皮、チーズ、生姜、ニンニク、アーモンド、チョコレート、玉ねぎなどを削るのに適しています。

付属品プラスチックハードカバー材質ステンレススチール、ポリ塩化ビニール寸法(mm)315×36×H6質量(g)約33食器洗浄機可(ケース除く)内容量1本(1本)
注意
※刃物ですので、指を怪我しないように充分注意して作業して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675225546100
2,970
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする