曜日別特売

日曜雑貨 カッティングボード

日曜雑貨 カッティングボード - cotta

耐水性、耐久性で知られるチークの無垢材を使用しています。
チークは経年変化に合わせて木材表面の色合いを楽しめます。
カッティングボードとしてパンやチーズなどのカットに使用できます。
サービング用にもお使いいただけます。
※インドネシアの工房で一点一点ハンドメイドして仕上げたアップサイクルのキッチンウェアシリーズのため、木目や色みなどには個体差があります。
【お手入れ方法】
乾燥にはオイルを塗布してよく馴染ませてください。
洗浄後は布で軽くふき、自然乾燥してください。
【保存方法】
風通しの良いところで保管してください。
高温・多湿の場所、直射日光を避けてください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質チーク寸法(mm)250×20×H15レンジ不可食器洗浄機不可内容量1枚(1枚)
注意
※長時間水に浸けないでください。
※漂白剤を使用しないでください。
※冷蔵庫に入れないでください。
※衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675267546146
4,095
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする