cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの 食品容器 cotta ロールケーキ箱 フォググレー cotta ロールケーキ箱 フォググレー 注文コード 16754547 注文コード 16754547 注文コード 16754547 cottaオリジナルのロールケーキ箱です。 シンプルだけど高級感のあるくすみグレー。 ワンタッチで組み立ても簡単です。 材質サンコート350g 寸法(mm)208×105×H90 色グレー 内容量1枚(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 46358 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16754547 46358 ¥850 ¥849 ¥849 ¥934 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CLデコトレー 4号 cotta 税込¥516 ¥469 バスケットへ cotta クールベルトTO cotta 税込¥648 ¥589 バスケットへ CLデコトレー 6号 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ cotta スペースペーパーN cotta 税込¥483 ¥439 バスケットへ 10インチピザカートン cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 手提サイドオープン 3号 cotta 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ ホワイトショートケース No.6 cotta 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 12インチピザカートン cotta 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 洋生カートン 4号 cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 20-70 サービス組み立て 4 cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 手提サイドオープン 5号 cotta 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ ホワイトショートケース No.9 cotta 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 洋生カートン 1号 cotta 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ ホワイトショートケース No.7 cotta 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 洋生カートン 5号 cotta 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ CLデコトレー 7号 cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ cotta クールベルトTO 大 cotta 税込¥978 ¥889 バスケットへ CLデコトレー 5号 cotta 税込¥769 ¥699 バスケットへ 手提サイドオープン 2号 cotta 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ スペースベルト cotta 税込¥901 ¥819 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器ボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品