曜日別特売

dreamfarm Sharple シャープナー付ピーラー グリーン

dreamfarm Sharple シャープナー付ピーラー グリーン - cottadreamfarm Sharple シャープナー付ピーラー グリーン - cottadreamfarm Sharple シャープナー付ピーラー グリーン - cotta

切れ味が衰えないシャープナー機能付きの、両利き使えるコンパクトな縦型ピーラーです。
収納に便利なコンパクトサイズで、安心安全のカバー付きなので、アウトドアでの持ち運びにも便利です。
小回りが利き、刃の角度を調整しすい為、凹凸のある食材もむきやすく、じゃがいもの芽取りも、簡単にできます。
スライド式の安全カバーにセラミックボールを組み込んでおり、カバーを改変するたびに刃が整えられ、鋭い切れ味を保ちます。

材質ABS樹脂、日本製ステンレススチール寸法(mm)25×15×H180グリーン質量(g)40耐熱温度(℃)250食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675480046393
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする