dreamfarm Supoon Mini シリコン ティースプーン レッド

dreamfarm Supoon Mini シリコン ティースプーン レッド - cottadreamfarm Supoon Mini シリコン ティースプーン レッド - cottadreamfarm Supoon Mini シリコン ティースプーン レッド - cotta

小さじ一杯分(5ml)のシリコン製ミニスプーン。先端が柔らかいため、ジャムやペーストなどを残さずにすくい取れます。
先端が浮くようにデザインされたウェーブ形状なハンドルの為、直置きにならず衛生的で使用中どこにでもサッと置くことができます。
また耐熱温度が高く、ソース作りなどのちょっとしたフライパン調理にもお使いいただけます。
持ち手の先には穴があるので、フックなどで吊り下げることも可能です。

材質シリコン樹脂、ナイロン寸法(mm)27×27×H205レッド質量(g)23耐熱温度(℃)260食器洗浄機内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675487946401
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする