cotta
サークルプラトング オレンジ
サークルバネの採用で高い耐久性を実現。
包み込む形状でパンをしっかりホールドします。硬いパンにも安心。
材質
プラスチック
全長(mm)
210
色
オレンジ
規格
全長210mm
素材
プラスチック
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16756936
50519
¥
1,073
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください