cotta
スフレSS
仕様
【オーブン】可、【直火】不可
材質
陶器
容量
58cc
寸法(Φ×mm)
外寸:60径×35H
レンジ
可
耐熱温度(℃)
400
食器洗浄機
可
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16762588
53980
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください