cotta
スフレIM
仕様
【オーブン】可、【直火】不可
材質
陶器
容量
120cc
寸法(Φ×mm)
(約)75×H50
レンジ
可
耐熱温度(℃)
400
食器洗浄機
可
内容量
1個(5個)
注意
※サイズ、容量、色は一定ではございません。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16762649
53986
¥
1,175
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください