cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの 紙皿・ドリンク関連商品 アートメロディ8カップ(本体のみ) 容量205mL アートメロディ8カップ(本体のみ) 注文コード 16764329 注文コード 16764329 ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです! 材質PS 容量(mL)205 寸法(Φ×mm)直径65×H75(八角形) レンジ不可 耐熱温度(℃)約70 内容量1個(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 55804 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16764329 55804 ¥940 ¥939 ¥939 ¥1,033 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 紙皿・ドリンク関連商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 税込¥373~ ¥339~ (2) FMX ノートモカストロングカップエンボス サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ノートモカ大きいストロングカップ サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ギンガムペーパーカップ サンナップ 税込¥218~ ¥198~ FMXストロングカップフーネス サンナップ 税込¥768 ¥698 バスケットへ 紙コップ 7オンス 100P アートナップ 税込¥737 ¥670 バスケットへ 紙コップ 7オンス 200P アートナップ 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ 紙コップ 5オンス 200P アートナップ 税込¥1,199 ¥1,090 バスケットへ 紙コップ 3オンス 200P アートナップ 税込¥1,067 ¥970 バスケットへ デニムグレーカップ 280ml 30P アートナップ 税込¥527 ¥479 バスケットへ クラフトカップ150Φ用透明蓋 PackStyle(パックスタイル) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 紙コップ 断熱 二重紙タイプ モノタロウ 税込¥263 ¥239 (3) 断熱紙コップ 蓋 モノタロウ 税込¥340 ¥309 (3) FMX ギンガムペーパープレート サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ノートモカストロングボウル サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ギンガムペーパーボウル サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ ベーシックセレクト プラカップ 210ml 大和物産 税込¥120 ¥109 バスケットへ バイオマスストロー 紙袋入 江戸川物産 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 紙ストロー 袋入 江戸川物産 税込¥791~ ¥719~ 曲がるバイオマスストロー 紙袋入 江戸川物産 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材紙皿・ドリンク関連商品紙コップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります 紙コップ 紙皿 カップホルダー お茶・だしパック アイスカップ インサートカップ 氷カップ プラスチックコップ ストロー マドラー シェアする マイページ 最近見た商品