cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの 箱/ギフトボックス 和菓子函 和菓子函 注文コード 16780088 注文コード 16780097 ゼリーやプリン、ムース、パフェなど冷たいデザートにぴったりです! お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 59785 59786 内容量 選択解除 1枚(10枚)1枚(300枚) 寸法(mm) 選択解除 117×117×H47117×171×H47 型番 選択解除 W-50-4SW-50-6S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16780088 59785 1枚(300枚) 117×117×H47 W-50-4S ¥20,700 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 16780097 59786 1枚(10枚) 117×171×H47 W-50-6S ¥950 ¥949 ¥949 ¥1,044 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DG66 パッケージ中澤 税込¥6,598~ ¥5,998~ フリーBOX パール パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ FDケース (どらやき) パッケージ中澤 税込¥8,798~ ¥7,998~ エースカートン -5.8 パッケージ中澤 税込¥8,028~ ¥7,298~ ティータイム(Ⅱ) パッケージ中澤 税込¥10,558~ ¥9,598~ ジョイケース パッケージ中澤 税込¥8,138~ ¥7,398~ ティータイム パッケージ中澤 税込¥13,178~ ¥11,980~ ローギフト パッケージ中澤 税込¥10,228~ ¥9,298~ マイケース パッケージ中澤 税込¥8,138~ ¥7,398~ デリケース パッケージ中澤 税込¥8,138~ ¥7,398~ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 旬果撰集 ヤマニパッケージ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ いろどりパレット ヤマニパッケージ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ マカロンクリアケース ヤマニパッケージ 税込¥8,358~ ¥7,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックスかぶせ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品