cotta cottaの 作業服 cottaの 飲食・食品工業用ウェア cottaの 飲食業向け 半袖コックコート TC-6622-2(M) 男女兼用規格 半袖コックコート TC-6622-2(M) 注文コード 柔らかい肌ざわりで光沢があり、しっかりした厚みのツイル素材を使用したコックコート。 材質単糸ツイル(ポリエステル65%綿35%) 規格男女兼用 胸廻(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 内容量1枚(1枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 63914 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16786065 63914 ¥4,089 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 飲食・食品工業用ウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コックコート KAZEN 税込¥5,498~ ¥4,998~ コックコート 半袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 税込¥4,398~ ¥3,998~ コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 税込¥4,948 ¥4,498 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 税込¥4,948~ ¥4,498~ コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 給食衣シングル・ラグラン型 KAZEN 税込¥2,858~ ¥2,598~ 調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 税込¥3,298 ¥2,998 (2) 調理衣 レディース 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 調理衣 はっぴ ハッピコート 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 税込¥4,728~ ¥4,298~ 和風パンツ 風香(FU-KA) 税込¥9,348~ ¥8,498~ 二部式綸子襦袢(夏用) 風香(FU-KA) 税込¥10,998 ¥9,998 二部式着物 風香(FU-KA) 税込¥30,778 ¥27,980 紗袖二部式着物 風香(FU-KA) 税込¥30,778 ¥27,980 二部式綸子襦袢(スリーシーズン用) 風香(FU-KA) 税込¥10,998 ¥9,998 茶着衣・上着 風香(FU-KA) 税込¥10,448 ¥9,498 茶衣着・スカートタイプ 風香(FU-KA) 税込¥39,578 ¥35,980 Tシャツ絽長襦袢(夏用) 風香(FU-KA) 税込¥10,998 ¥9,998 Tシャツ長襦袢 風香(FU-KA) 税込¥10,998 ¥9,998 Tシャツ半襦袢 風香(FU-KA) 税込¥7,478 ¥6,798 肌襦袢 風香(FU-KA) 税込¥3,738 ¥3,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服飲食・食品工業用ウェア飲食業向け調理衣コックコート・コックシャツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「調理衣」にはこんなカテゴリがあります コックコート・コックシャツ 調理白衣 調理はっぴ シェアする マイページ 最近見た商品