cotta
FTN2030-P クッキングペーパー ロール(白無地)
一般用にはもちろん、業務用にもたっぷり使える長さのロールタイプのクッキングペーパーです。
仕様
【オーブン】可
材質
両面シリコン加工耐油紙
寸法(mm×m)
330×20
特性
耐油・耐熱・剥離性
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16791051
68376
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください