CB21 キューブカップ 55 ウッディー(底紙付)

CB21 キューブカップ 55 ウッディー(底紙付) cotta CB21 キューブカップ 55 ウッディー(底紙付) cotta

シンプルで使いやすいキューブ型のベーキングカップです。
底紙がついているので生地がもれにくく、組立て式で収納場所も取りません。
カップケーキやパン以外に、焼き菓子を入れてラッピングに使うのもおすすめです。

仕様【オーブン】可 材質耐油未晒クラフト 寸法(mm)55×55×H55 容量165cc 内容量1セット(100セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16791821 68972
4,000
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする