cotta
FTN2040-K クッキングペーパー(500枚入) 茶無地
両面シリコン加工の業務用クッキングシートです。
無地タイプの便利なボックス仕様。
6枚取り天板サイズ
仕様
【オーブン】可
材質
両面シリコン加工耐油紙
寸法(mm)
350×500
特性
耐油・耐熱・剥離性
内容量
1箱(1箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16792110
69241
¥
8,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください