cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの 食品容器 ネオクラフトBOX ケーキBOX L ネオクラフトBOX ケーキBOX L 注文コード 16793625 注文コード 16793625 内側に耐油加工していますので、直接食べ物を入れることが出来ます。 仕様【オーブン】可 材質未晒 寸法(mm)150×210×H90 レンジ不可 内容量1枚(20枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 70329 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16793625 70329 ¥2,380 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リバース 65 パッケージ中澤 税込¥6,268~ ¥5,698~ OPL パッケージ中澤 税込¥15,378~ ¥13,980~ ロックBOX 65 パッケージ中澤 税込¥7,368~ ¥6,698~ ロックBOX 105 パッケージ中澤 税込¥9,898~ ¥8,998~ CP 105 パッケージ中澤 税込¥8,798~ ¥7,998~ クール 105 パッケージ中澤 税込¥13,178~ ¥11,980~ 新105 OPL パッケージ中澤 税込¥15,378 ¥13,980 シュトレン 65 パッケージ中澤 税込¥6,268~ ¥5,698~ HB パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ EG80 パッケージ中澤 税込¥8,468~ ¥7,698~ 105 白ショート折 パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ ロックBOX 65 パッケージ中澤 税込¥7,588~ ¥6,898~ HB パッケージ中澤 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 105 OPL パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ バイオカップ 101パイ FC 改 1P50 リスパック 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ エコフルールボウル サンナップ 税込¥1,848 ¥1,680 バスケットへ スイカチャック付スタンド袋 小(千枚) エフピコチューパ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ブルーベリー用 紙ベジ16-12(42)クラフト FSM(450枚) エフピコチューパ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ブルーベリー用 紙ベジ12-11(31)クラフト FSM(6百枚) エフピコチューパ 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ パン焼き菓子メガペコアソート29-20(92)(2百枚) エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器ボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品