ヘイコー ポリグローブLD 外エンボス(100入) S

ヘイコー ポリグローブLD 外エンボス(100入) S cotta ヘイコー ポリグローブLD 外エンボス(100入) S cotta

使い心地の良いソフトエンボスタイプ。外エンボス加工。
本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。

材質ポリエチレン 全長(cm)27.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)28 エンボス加工外エンボス 内容量1箱(1箱)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16794727 71248
540
539
593 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする