cotta
マイクロプレイン プレミアムシリーズ スパイス#46016
アーモンド・ナツメグなどナッツ類やシナモンスティックなど細かなパウダー状に仕上げるのに最適です。
材質
卸刃:ステンレス 柄:シリコン
寸法(mm)
220×28×H32、ブレード:125×13
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16803416
78458
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください