cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 陳列・ディスプレイ用品 cottaの 販売トレー・バスケット cotta 柳スカシすのこ茶 長角 cotta 柳スカシすのこ茶 長角 注文コード 16808106 注文コード 16808106 材質柳 寸法(mm)400×300×H20 色茶 内容量1個(1個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 87274 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16808106 87274 ¥2,364 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バスケット・かご の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 白渕六ツ目(ミニ) cotta 税込¥120 ¥109 バスケットへ 竹製六ツ目編みバッグ籠 白 cotta 税込¥395 ¥359 バスケットへ 洗えるバスケット ハンドル付き cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 樹脂バスケット白 角長・浅40号 cotta 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 樹脂バスケット白 角長・30号 cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 88-06S ホワイト ラッピングバスケット L cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 六ツ目舟型ひも付(白) cotta 税込¥351 ¥319 バスケットへ 煮柳トレー(L) cotta 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 59-55 クローンラタンバスケットS cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ 洗える手編みトレー cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 白竹バスケット cotta 税込¥274~ ¥249~ 花むつめシリーズ 白竹ユリカズラ付(大) cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 59-56 クローンラタンバスケットM cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ 88-04L ホワイト ラッピングバスケット M cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 88-03L ナチュラル ラッピングバスケット M cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 洗えるカトラリ収納 cotta 税込¥868 ¥789 バスケットへ 煮柳トレー(M) cotta 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 洗えるカトラリ収納 仕切り付き cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 洗えるバスケット ルンド オーバル キャラメル cotta 税込¥659 ¥599 バスケットへ 洗えるバスケット ルンド レクタングル M キャラメル cotta 税込¥824 ¥749 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品販売トレー・バスケットバスケット・かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります バスケット・かご ケーキトレー・パントレー ケーキカバー シェアする マイページ 最近見た商品