cotta
TC ウィズ シリコンゴムヘラ(大)
コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群!
本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。
高温・低温の調理にも使用が可能です。
柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
材質
シリコンゴム 芯棒:ステンレス
寸法(mm)
約57×264
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
204
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
内容量
1本(1本)
注意
※揚げ物など油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。
※刃物類や缶詰の切り口にご注意下さい。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
※電子レンジ使用不可。
※食品によっては色が淡く染まることがありますが、衛生上問題ありません。
※ご使用後は液体洗剤とスポンジで洗浄後、よく乾燥させてから保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16809601
88123
¥
2,079
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください