曜日別特売

木枠ステン張裏ごし 細目 21cm

木枠ステン張裏ごし 細目 21cm - cotta

さつま芋やかぼちゃを裏ごしたり、プリンなどの液体も滑らかにこすことが出来る裏ごし器です。
お菓子作り以外に、料理にも活用頂けます。
40メッシュとは、1インチ(2.54cm)角に縦、横40の網目があることを意味します。
・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。
・一度に大量の材料を裏ごしすると、網が曲がったり破損しやすくなりますので、ご注意ください。
・火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。

材質網:ステンレス、枠:木寸法(Φ×mm)直径210×H90、40メッシュ内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681136988812
10,393
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする