cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの ギフトシール/メッセージカード cotta ペーパーヘッダー 85 ホワイト(10枚入) cotta ペーパーヘッダー 85 ホワイト(10枚入) 注文コード 16812410 注文コード 16812410 cottaオリジナルのペーパーヘッダーです。 シンプルなデザインで通年使える便利アイテムです。 横幅を切って長さを調節することができます。 材質紙 色ホワイト 容量10枚 寸法(幅W×高さH)(mm)85×90(二つ折りにすると45) 内容量1袋(1袋) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 90339 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16812410 90339 ¥242 ¥239 ¥239 ¥263 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 贈答用飾り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 振分けゴム房 紅白36 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ cotta ケーキピック 母の日 フレーム(2柄×5片) cotta 税込¥560 ¥509 バスケットへ リボンタッグセット 母の日-1 cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ cotta ペーパーヘッダー70ホワイト(10枚入り) cotta 税込¥230 ¥209 バスケットへ cotta ペーパーヘッダー 85 ブラック(10枚入) cotta 税込¥263 ¥239 バスケットへ cotta ペーパータグ ひまわり(10枚入) cotta 税込¥769 ¥699 バスケットへ リボンタッグセット 母の日-3 cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ 振分けゴム房 紅白46 cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ cotta ペーパータグ タイ付き ピンク (10枚入) cotta 税込¥109 ¥99 バスケットへ cotta ペーパーヘッダー 50 ピンク(10枚入) cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ cotta ペーパータグ タイ付き ホワイト (10枚入) cotta 税込¥109 ¥99 バスケットへ cotta ケーキピック 母の日 ラベル(2柄×5片) cotta 税込¥373 ¥339 バスケットへ cotta ペーパーヘッダー 50 ブラック(10枚入) cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ cotta ペーパーヘッダー 50 ホワイト(10枚入) cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ cotta ペーパーヘッダー 85 クラフト(10枚入) cotta 税込¥263 ¥239 バスケットへ 振分けゴム房 紫白30 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ cotta ペーパーヘッダー 50 クラフト(10枚入) cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ cotta ケーキピック 母の日 ハート(2柄×5片) cotta 税込¥439 ¥399 バスケットへ cotta ペーパーヘッダー 85 ホワイト(10枚入) cotta 税込¥263 ¥239 バスケットへ cotta ペーパーヘッダー70ブラック(10枚入) cotta 税込¥230 ¥209 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品ギフトシール/メッセージカード贈答用飾り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります ギフト用カード・メッセージカード ギフトシール 贈答用飾り シェアする マイページ 最近見た商品