サロンエプロン 9-1293(黒/白)

サロンエプロン 9-1293(黒/白) - cotta

シンプルな中にアクセントが光る、アシンメトリーエプロン。
物を入れる後ろポケットの上にも、エプロンがズレ下がりにくいベルトループ付き。

材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%)ウエスト(cm)100着丈(cm)70裾廻り(cm)74ひも長(cm)【腰ひも】260ひも幅(cm)【腰ひも】2.5内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681434591331
2,834
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする