曜日別特売

ココポット ラウンド ホワイト

ココポット ラウンド ホワイト - cottaココポット ラウンド ホワイト - cottaココポット ラウンド ホワイト - cotta

インスタ映えする大人気のカワイイお弁当箱です!
本物のココットみたいな、樹脂製の1段・2段ランチBOX。
上蓋はパッキン式なので密封性が抜群です。
ボウル代わりにもなるのでスープやお惣菜を盛り付けて食卓がおしゃれに。

材質飽和ポリエステル樹脂とABS樹脂の合成品寸法(mm)本体:約12.3×14.4×8.6容量(mL)(上段)約230、(下段)約300レンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681537792131
2,205
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする