Mizuki×cotta クラフトキューブカップ テキスト

Mizuki×cotta クラフトキューブカップ テキスト cotta Mizuki×cotta クラフトキューブカップ テキスト cotta

有名料理ブロガーのMizukiさんとcottaのコラボ商品です。
シンプルで使いやすいデザインのベーキングカップです。
マフィンなどの生地を直接入れてオーブンで焼くことができます。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質耐油未晒クラフト 寸法(mm)40×40×40 容量(mL)85 レンジ不可 耐熱温度(℃)180 内容量1枚(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16816890 92630
1,250
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする