Mizuki×cotta クラフトキューブカップ ブルー
有名料理ブロガーのMizukiさんとcottaのコラボ商品です。
シンプルで使いやすいデザインのベーキングカップです。
マフィンなどの生地を直接入れてオーブンで焼くことができます。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質耐油未晒クラフト
寸法(mm)40×40×40
容量(mL)85
レンジ不可
耐熱温度(℃)180
内容量1枚(50枚)
有名料理ブロガーのMizukiさんとcottaのコラボ商品です。
シンプルで使いやすいデザインのベーキングカップです。
マフィンなどの生地を直接入れてオーブンで焼くことができます。