cotta お重 3段

cotta お重 3段 cotta cotta お重 3段 cotta cotta お重 3段 cotta

シンプルな3段のお重です。
蓋付きなのでピクニックや、イベント時にも大活躍。

材質フタ・本体:ABS樹脂 中ブタ・中子:ポリエチレン 寸法(mm)150×150×H170 容量(mL)本体:720×3段 中子:120×8個 レンジ不可 食器洗浄機不可 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16816951 92699
4,320
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする