曜日別特売

ヴィンテージコーヒーメジャースプーン

ヴィンテージコーヒーメジャースプーン - cottaヴィンテージコーヒーメジャースプーン - cottaヴィンテージコーヒーメジャースプーン - cotta

洗練されたディテールがかっこいいカトラリーです。
大変美しい木目のグラデーションが楽しめます。
自然素材の為、商品毎に色味に違いがある素材です。明るい色や濃い色があり、商品の雰囲気が変わります。
色の指定は基本的にはできません。 自然素材のため何卒ご了承ください。
【お手入れ方法】
使用後は洗浄し、水分をよく拭き取り十分に乾燥させてください。
たわしや固いスポンジで洗浄しないでください。

仕様【オーブン】不可材質サオ ウレタン塗装マット仕上げ寸法(mm)106×42レンジ不可食器洗浄機不可内容量1本(1本)
注意
※強い力を加えると破損することがあります。極度に熱いお湯を入れると変形破損の恐れがあります。
※浸け置きなど、水の中に長時間放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681913993830
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする