cotta
cotta レースペーパー ドイリーB 165径(100枚入)
製造上、切り離し時の切断面が必ずございます。予めご了承ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
白色耐油紙
直径(Φmm)
165
内容量
1袋(1袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16820451
94179
¥
239
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください