曜日別特売

cotta レースペーパー ドイリーD 267径(100枚入)

cotta レースペーパー ドイリーD 267径(100枚入) - cotta

製造上、切り離し時の切断面が必ずございます。予めご了承ください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質白色耐油紙直径(Φmm)267内容量1袋(1袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682048794183
502
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする